OBO - Csőbilincs 54mm rögzítőkengyel SN016380 - 1015427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 54 mm
Átmérő - 54-54 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195015550
Sonepar cikkszám
SN016380
Gyártói cikkszám
1015427
Gyártói típuskód
823 54 FT
Névleges átmérő:
54 mm
Átmérő:
54-54 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 54mm rögzítőkengyel