OBO - Csőbilincs 60,3mm csavaros távtartókengyel M8 1387138 - 1387138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 60 mm
Átmérő - 56-60 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195124030
Sonepar cikkszám
1387138
Gyártói cikkszám
1387138
Gyártói típuskód
2900WM8 60 FT
Névleges átmérő:
60 mm
Átmérő:
56-60 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 60,3mm csavaros távtartókengyel M8