OBO - Csőbilincs 60mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel 1018604 - 1018604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 60 mm
Átmérő - 60-60 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195017899
Sonepar cikkszám
1018604
Gyártói cikkszám
1018604
Gyártói típuskód
605 60 G
Névleges átmérő:
60 mm
Átmérő:
60-60 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 60mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel