OBO - Csőbilincs 63 mm csavaros fém M63 1361118 - 1361118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 63-63 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195254386
Sonepar cikkszám
1361118
Gyártói cikkszám
1361118
Gyártói típuskód
733 63 FT
Átmérő:
63-63 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 63 mm csavaros fém M63