OBO - Csőbilincs 7- 8mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360086 - 1360086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 7-8 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - anya
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114550
Sonepar cikkszám
1360086
Gyártói cikkszám
1360086
Gyártói típuskód
732 8 GTP
Alkalmas csőátmérőhöz:
7-8 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
anya
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 7- 8mm csavaros fém funkciótartó (M)