OBO - Csőbilincs 7- 8mm csavaros fém rozsdamentes SN010278 - 1360646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 8 mm
Átmérő - 7-8 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912385
Sonepar cikkszám
SN010278
Gyártói cikkszám
1360646
Gyártói típuskód
732 8 V4A
Névleges átmérő:
8 mm
Átmérő:
7-8 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 7- 8mm csavaros fém rozsdamentes