MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Csőbilincs 77mm csavaros tűzihorganyzott 1027743 - 1027743

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csőbilincs 77mm csavaros tűzihorganyzott 1027743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 73-77 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Szín - egyéb

  • Max. csőszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

1027743

Gyártói cikkszám

1027743

Gyártói típuskód

159377F

Alkalmas csőátmérőhöz:

73-77 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; %Csőbilincs 77mm csavaros tüzih.