OBO - Csőbilincs 9-10mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360108 - 1360108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 9-10 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - anya
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114611
Sonepar cikkszám
1360108
Gyártói cikkszám
1360108
Gyártói típuskód
732 10 GTP
Alkalmas csőátmérőhöz:
9-10 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
anya
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 9-10mm csavaros fém funkciótartó (M)