OBO - Csőbilincs 9-10mm csavaros fém rozsdamentes SN010252 - 1360648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 9 mm
Átmérő - 9-10 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912392
Sonepar cikkszám
SN010252
Gyártói cikkszám
1360648
Gyártói típuskód
732 10 V4A
Névleges átmérő:
9 mm
Átmérő:
9-10 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 9-10mm csavaros fém rozsdamentes