Nem visszaküldhető

OBO - Csőbilincs 9,5-12mm PG9 2146053 - 2146053

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csőbilincs 9,5-12mm PG9 2146053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 9.5-12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195595359

Sonepar cikkszám

2146053

Gyártói cikkszám

2146053

Gyártói típuskód

SQ-10 LGR

Alkalmas csőátmérőhöz:

9.5-12 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 9,5-12mm PG9