OBO - Csőbilincs 9mm rögzítőkengyel 1018096 - 1018094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 9 mm
Átmérő - 9-9 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195016397
Sonepar cikkszám
1018096
Gyártói cikkszám
1018094
Gyártói típuskód
605 9 G
Névleges átmérő:
9 mm
Átmérő:
9-9 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 9mm rögzítőkengyel