OBO - Csőbilincs fekete 19,5-23,5mm SN016386 - 2146164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 19.5-23.5 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195655367
Sonepar cikkszám
SN016386
Gyártói cikkszám
2146164
Gyártói típuskód
SQ-20 SW
Alkalmas csőátmérőhöz:
19.5-23.5 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs fekete 19,5-23,5mm