OBO - Csőbilincs hófehér pattintós M20 lángálló 2149357 - 2149357
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 19.4-20 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195586036
Sonepar cikkszám
2149357
Gyártói cikkszám
2149357
Gyártói típuskód
2955 F M20 RW
Alkalmas csőátmérőhöz:
19.4-20 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
fehér
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs hófehér pattintós M20 lángálló