OBO - Csőbilincs hófehér pattintós M32 lángálló 2149369 - 2149369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 31.4-32 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195586395
Sonepar cikkszám
2149369
Gyártói cikkszám
2149369
Gyártói típuskód
2955 F M32 RW
Alkalmas csőátmérőhöz:
31.4-32 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
fehér
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs hófehér pattintós M32 lángálló