Nem visszaküldhető

OBO - Csőbilincs hófehér pattintós M40 lángálló 2149375 - 2149375

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 39.2-40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195586456

Sonepar cikkszám

2149375

Gyártói cikkszám

2149375

Gyártói típuskód

2955 F M40 RW

Alkalmas csőátmérőhöz:

39.2-40 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Szín:

fehér

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs hófehér pattintós M40 lángálló