OBO - Csőbilincs Iro11 pattintós 2143097 - 2143097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 12-12 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2143097
Gyártói cikkszám
2143097
Gyártói típuskód
2955 F M12
Alkalmas csőátmérőhöz:
12-12 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; %Csőbilincs Iro11 pattintós