OBO - Csőbilincs M32 IRO 29mm pattintós beütős 2143976 - 2143976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - fröccsöntött tipli
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2143976
Gyártói cikkszám
2143976
Gyártói típuskód
2955 STM32
Alkalmas csőátmérőhöz:
32-32 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
fröccsöntött tipli
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; % Csőbilincs M32 IRO 29mm pattintós beütős