MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Csobilincs PG 9mm pattintós 2143526 - 2143526

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csobilincs PG 9mm pattintós 2143526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2143526

Gyártói cikkszám

2143526

Gyártói típuskód

2955 SDM16

Alkalmas csőátmérőhöz:

16-16 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; %Csobilincs PG 9mm pattintós