OBO - Csőbilincs PG11mm pattintós 2143534 - 2143534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 18-18 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2143534
Gyártói cikkszám
2143534
Gyártói típuskód
2955 SDP11
Alkalmas csőátmérőhöz:
18-18 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; % Csőbilincs PG11mm pattintós