OBO - Csobilincs PG16mm pattintós, tiplivel 2143550 - 2143550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 22-23 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2143550
Gyártói cikkszám
2143550
Gyártói típuskód
2955 SDP16
Alkalmas csőátmérőhöz:
22-23 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; %Csobilincs PG16mm pattintós, tiplivel