OBO - Csobilincs PG21mm pattintós, tiplivel 2143569 - 2143569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 28-28 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2143569
Gyártói cikkszám
2143569
Gyártói típuskód
2955 SDP21
Alkalmas csőátmérőhöz:
28-28 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; %Csobilincs PG21mm pattintós, tiplivel