MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Csobilincs PG29mm pattintós, tiplivel 2143585 - 2143585

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csobilincs PG29mm pattintós, tiplivel 2143585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 29-29 mm

  • Zárt - Nem

  • Max. csőszám - 1

  • Sorolható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2143585

Gyártói cikkszám

2143585

Gyártói típuskód

2955 GLSD29

Alkalmas csőátmérőhöz:

29-29 mm

Zárt:

Nem

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; %Csobilincs PG29mm pattintós, tiplivel