MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Csőbilincs115mm csavaros fém 1027824 - 1027824

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csőbilincs115mm csavaros fém 1027824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 110-115 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Szín - egyéb

  • Max. csőszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

1027824

Gyártói cikkszám

1027824

Gyártói típuskód

1593115F

Alkalmas csőátmérőhöz:

110-115 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; %Csőbilincs115mm csavaros fém