OBO - Csőhéj O78x100mm barna SN060061 - 7202613
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Alak - kerek
Külső szélesség - 78 mm
Külső átmérő - 78 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428336
Sonepar cikkszám
SN060061
Gyártói cikkszám
7202613
Gyártói típuskód
FBA-DR100
Kivitel:
egyéb
Alak:
kerek
Külső szélesség:
78 mm
Külső átmérő:
78 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
100 mm
Belső átmérő:
76 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Csőhéj O78x100mm barna