OBO - Csőhéj O78x150mm barna SN060063 - 7202617
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Alak - kerek
Külső szélesség - 78 mm
Külső átmérő - 78 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428343
Sonepar cikkszám
SN060063
Gyártói cikkszám
7202617
Gyártói típuskód
FBA-DR150
Kivitel:
egyéb
Alak:
kerek
Külső szélesség:
78 mm
Külső átmérő:
78 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
150 mm
Belső átmérő:
76 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Csőhéj O78x150mm barna