OBO - Csőhéj O78x150mm piros SN060064 - 7202628
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Alak - kerek
Külső szélesség - 78 mm
Külső átmérő - 78 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196142934
Sonepar cikkszám
SN060064
Gyártói cikkszám
7202628
Gyártói típuskód
FBA-D150
Kivitel:
egyéb
Alak:
kerek
Külső szélesség:
78 mm
Külső átmérő:
78 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
150 mm
Belső átmérő:
76 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Csőhéj O78x150mm piros