OBO - Csomóponti lánc SN060057 - 6109870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csomós lánc
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagvastagság - 2.7 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195125549
Sonepar cikkszám
SN060057
Gyártói cikkszám
6109870
Gyártói típuskód
VH-K800
Kivitel:
csomós lánc
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagvastagság:
2.7 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szakítőerő:
800 N
Láncszemek szélessége:
16 mm
Rögzítéstechnika ; Lánc ; Csomóponti lánc