OBO - Csuklós összekötő kábeltálcához 35x240 SX047314 - 7124438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196688647
Sonepar cikkszám
SX047314
Gyártói cikkszám
7124438
Gyártói típuskód
RB 90 605 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Belső sugár:
50 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csuklós összekötő kábeltálcához 35x240