OBO - Csuklós összekötő kábeltálcához 35x240 SX047315 - 7131785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Rögzítés módja - felfekvő
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Irányváltozás - vízszintes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196688678
Sonepar cikkszám
SX047315
Gyártói cikkszám
7131785
Gyártói típuskód
DFB 90 050 FT
Szög:
90°
Rögzítés módja:
felfekvő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csuklós összekötő kábeltálcához 35x240