OBO - Csuklós összekötő kábeltálcához 35x50 SX047310 - 7120458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196688654
Sonepar cikkszám
SX047310
Gyártói cikkszám
7120458
Gyártói típuskód
RAA 305 FT
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csuklós összekötő kábeltálcához 35x50