OBO - Csuklós sarokelem 85x200mm függőleges tűzihorganyzott 7080204 - 7080204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196229819
Sonepar cikkszám
7080204
Gyártói cikkszám
7080204
Gyártói típuskód
RGBV 820 FT
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Belső sugár:
400 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb