OBO - Csuklós sarokelem függőleges 110x100 mer thorg SN060113 - 7081103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196230112
Sonepar cikkszám
SN060113
Gyártói cikkszám
7081103
Gyártói típuskód
RGBV 110 FT
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Belső sugár:
400 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb