OBO - Csuklós sarokelem függoleges 110x600 mer thorg SN060110 - 7077972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kialakítás - csuklóív elem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195778912
Sonepar cikkszám
SN060110
Gyártói cikkszám
7077972
Gyártói típuskód
RGBEV 160 FT
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kialakítás:
csuklóív elem
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Csuklós sarokelem függoleges 110x600 mer thorg