Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokelem függőleges 60x150 szalaghorganyzott SN060128 - 7005334

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - emelkedő/csökkenő

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

  • Kialakítás - csuklóív elem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196500239

Sonepar cikkszám

SN060128

Gyártói cikkszám

7005334

Gyártói típuskód

RGBEV 615 FS

Irányváltozás:

emelkedő/csökkenő

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Kialakítás:

csuklóív elem

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Csuklós sarokelem függőleges 60x150 szalaghorganyzott