OBO - Csuklós sarokelem függőleges 60x200 SN060129 - 7138121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196258550
Sonepar cikkszám
SN060129
Gyártói cikkszám
7138121
Gyártói típuskód
RGBV 620 VA4301
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
egyéb
Belső sugár:
400 mm
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Csuklós sarokelem függőleges 60x200