OBO - Csuklós sarokelem függőleges 60x600 SN060135 - 7138172
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Anyag - acél
Belső sugár - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196258796
Sonepar cikkszám
SN060135
Gyártói cikkszám
7138172
Gyártói típuskód
RGBV 660 VA4301
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Belső sugár:
400 mm
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Csuklós sarokelem függőleges 60x600