Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokelem függőleges 85x600 mer thorg SN060150 - 7076606

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - emelkedő/csökkenő

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Kialakítás - csuklóív elem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196228737

Sonepar cikkszám

SN060150

Gyártói cikkszám

7076606

Gyártói típuskód

RGBEV 860 FT

Irányváltozás:

emelkedő/csökkenő

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Kialakítás:

csuklóív elem

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Csuklós sarokelem függőleges 85x600 mer thorg