Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Csuklós sarokidom-elem fedél 300 mm SN148665 - 6226232

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csuklós sarokidom-elem fedél 300 mm SN148665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - állítható

  • Szélesség - 300 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196536269

Sonepar cikkszám

SN148665

Gyártói cikkszám

6226232

Gyártói típuskód

LGBED 300 FT

Szög:

állítható

Szélesség:

300 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Irányváltozás:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Csuklós sarokidom-elem fedél 300 mm