OBO - Csuklós tartókapocs rögzítőcsavarral 24mm 1488111 - 1488111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 0-24 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195407140
Sonepar cikkszám
1488111
Gyártói cikkszám
1488111
Gyártói típuskód
TK FL G
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
0-24 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Igen
Zsanér beállítható:
Igen
Szakítőerő:
2800 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Csuklós tartókapocs rögzítőcsavarral 24mm