Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csúszásgátló szalag BKS fedélhez B=20 SN060181 - 6049259

MásolásMásolás
OBO - Csúszásgátló szalag BKS fedélhez B=20 SN060181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csúszásgátló rétegezéssel - Igen

  • Szélesség - 20 mm

  • Görgőre - Igen

  • Hosszúság - 11000 mm

  • Kád kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 11 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196147885

Sonepar cikkszám

SN060181

Gyártói cikkszám

6049259

Gyártói típuskód

ARS BKR

Csúszásgátló rétegezéssel:

Igen

Szélesség:

20 mm

Görgőre:

Igen

Hosszúság:

11000 mm

Kád kivitel:

Nem

Munkaruházat, munkavédelem ; Szigetelő matrac ; Csúszásgátló szalag BKS fedélhez B=20