OBO - Csúszóanya M10 MS-41 profilsínhez galv horganyzott SN065883 - 7162103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - egyéb
Belső sugár - 490 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195675532
Sonepar cikkszám
SN065883
Gyártói cikkszám
7162103
Gyártói típuskód
LT 630 VS VA4571
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
egyéb
Belső sugár:
490 mm
Felület:
egyéb
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 60x300