Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csúszóanya M6 18mm-es résszélességhez galv horganyzott SN066325 - 6105293

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - USB

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196425518

Sonepar cikkszám

SN066325

Gyártói cikkszám

6105293

Gyártói típuskód

MTG-2UC1.2 SWGR1

Felhasználás:

USB

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7021

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; USB-töltő mit 1,2 A Ladestrom 45x45mm szürkésfekete