Nem visszaküldhető

OBO - Derékszögű csatlakozócsonk PG9 világosszürke SN060226 - 2029901

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - csavarmenettel

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Alkalmazási hőmérséklet - -20-65 °C

  • Menetméret PG - 9

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195445395

Sonepar cikkszám

SN060226

Gyártói cikkszám

2029901

Gyártói típuskód

107 W PG 9 PA

Kialakítás:

csavarmenettel

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

Menetméret PG:

9

Védőcső rendszerek ; Könyök/rögzítő idom védőcső rendszerekhez ; Derékszögű csatlakozócsonk PG9 világosszürke