OBO - Deskbox kábellel rögzítő nélkül eloxált alumínium SN060233 - 6116957
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - falon kívüli
Alak - négyszögletű
Szín - ezüst
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195714293
Sonepar cikkszám
SN060233
Gyártói cikkszám
6116957
Gyártói típuskód
DB-0B3 D1.4S2K
Kivitel:
falon kívüli
Alak:
négyszögletű
Szín:
ezüst
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Csatlakozások száma CAT 6:
2
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
5
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
385 mm
Szélesség:
73 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
alumínium
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0