OBO - Deskbox, lesüllyeszthető asztallapba szerelhető eloxált alu SN060244 - 6116858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - kerek
Szín - ezüst
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195875369
Sonepar cikkszám
SN060244
Gyártói cikkszám
6116858
Gyártói típuskód
DBV-A3E D2S
Kivitel:
beépített
Alak:
kerek
Szín:
ezüst
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Igen
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
212 mm
Anyag:
alumínium
Átmérő:
114 mm
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Háztartási szerelvények ; Asztali elosztósor ; Deskbox, lesüllyeszthető asztallapba szerelhető eloxált alu