OBO - Deskbox, nyitható, asztallapba szerelhető 210x167x68 SX104257 - 6116802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - négyszögletű
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Beépítési mélység - 68 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196485970
Sonepar cikkszám
SX104257
Gyártói cikkszám
6116802
Gyártói típuskód
DBK2-D3 D2S2K
Kivitel:
beépített
Alak:
négyszögletű
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
68 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
2
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
210 mm
Szélesség:
167 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Deskbox, nyitható, asztallapba szerelhető 210x167x68