OBO - DGRR 50 A2 Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, A2 V2A SN169127 - 6001860
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 50 mm
Anyagvastagság - 0.8 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687190
Sonepar cikkszám
SN169127
Gyártói cikkszám
6001860
Gyártói típuskód
DGRR 50 A2
Fedél szélessége:
50 mm
Anyagvastagság:
0.8 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Felület:
egyéb
DGRR 50 A2 Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, A2 V2A