OBO - Dilatációs összekötő kábeltálcához, csavarokkal 60x400x200 DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346 SX104442 - 6065980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196218073
Sonepar cikkszám
SX104442
Gyártói cikkszám
6065980
Gyártói típuskód
RDV 640 DD
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
200 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
60-60 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem