OBO - DIN440/7 OBO alátét DIN 440 szerint M6 F tűzihorganyzott 6408702 - 6408702

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 6.6 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 22 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Vastagság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196479955

Sonepar cikkszám

6408702

Gyártói cikkszám

6408702

Gyártói típuskód

DIN440 7 F

Belső átmérő:

6.6 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

22 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Vastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Furatok formája:

kerek

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

6

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; DIN440/7 OBO alátét DIN 440 szerint M6 F tűzihorganyzott