OBO - Doboz nullázó kapocs kék 2054000 - 2054000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 7
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - kék
Lezárólemez szükséges - Nem
Mélység - 51 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195183198
Sonepar cikkszám
2054000
Gyártói cikkszám
2054000
Gyártói típuskód
60 N 7x16 BL
Pólusszám:
7
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
kék
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
51 mm
Magasság:
20 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Doboz nullázó kapocs kék